※商品ラインナップ

PA-168 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 86335907 PA-168 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 86335907 PA-168 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 86335907

工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86335907 品番 PA-168
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

もう少しノズルを長くしたい時に

適合機種HSシリーズ 適合本体HS-402B・401XT・403XT・251BT・401BT・403BT・401BR(F)・401CT・402CT・403CT 質量(g)60 仕様HS用延長ノズルパイプ ノズル長(mm)370 接続ねじ噴口部:M8 ノズル根元:M16 材質(本体)アルミ 用途交換・補修用として トラスコ品番776-0213 アズワン品番64-6359-38
取扱説明書:(1.3MB) 関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86335907
2022-05-09
用途:
庭木の消毒

ホームセンターでは該当品を販売していないので助かりました。

対象商品:
86335907
2017-10-21
用途:
パイプ延長
農・林・水産業

延長パイプがあることを今さらながら知って購入しました。
溶剤を撒くので延長することで溶剤(霧状)をかぶるリスクが大幅に低減しました。
もっと早く購入すればよかったです。
該当する噴霧器をお持ちの方にはお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
86335907
2018-01-09
用途:
農薬散布

付属のものが短いので購入しました。
特に問題はありません。
工進さんの製品は補修用パーツが出るので長く使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする