曜日別特売
PA-165 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916

※本体画像

PA-165 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916
PA-165 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916
PA-165 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916
PA-165 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916
PA-165 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916
PA-165 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335916

工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)8
内容量1個注文コード86335916品番PA-165
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ

用途
交換・補修用として
材質(本体)プラスチック(黒色)噴霧調整霧・直射接続ねじM8適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種質量(g)8種類手動式噴霧器パーツ仕様HS伸縮ノズル用1頭口噴口トラスコ品番793-1131アズワン品番64-6359-36
取扱説明書:(3.6MB)関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 蓄圧式噴霧器の補修
サービス業

塩素を5倍に希釈して使用するのでどうしても穴の部分が痛む

対象商品 : 86335767
2020-05-29
用途: 植栽噴霧用
農・林・水産業

パーツ売りがあると とても助かります。本体もしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする