※本体画像

PA-198 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ 工進 86335925 PA-198 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ 工進 86335925 PA-198 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ 工進 86335925

工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86335925 品番PA-198
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

伸縮ノズルのパッキンを交換したい時に

用途交換・補修用として 仕様HS用伸縮ノズル用パッキンリングクミ トラスコ品番776-0353 適合機種HS伸縮ノズル全機種 適合本体HS伸縮ノズル全機種 材質(本体)ゴム・プラスチック 質量(g)5 アズワン品番64-6359-52
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(2.5MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86335925
2019-10-30
用途:
ノズル自体は高い樹木への薬剤散布時 リング組はノズルのメンテ用

特殊パーツを安価に提供していただけるのは大変有難いです。けれどパイプ両端にパイプ径より僅かに大きなパーツが付いているためOリングを止めるプラスチックリングの外し方がわからないです。取説に簡単に説明して下さい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする