ES10 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 86336153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)10 付属品計量カップ、ボールコック、より戻し、握りグリップ、 ノズルパイプ(60cm)、吐出ホース(1.5m)、 縦型二頭口噴口、泡状除草噴口 エンジン形式空冷2サイクルエンジン 注文コード86336153 品番ES10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタンク容量・付属品・エンジン形式など8種類から選べます 他の種類を見る

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。

種類エンジン式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)3500 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 エンジン形式空冷2サイクルエンジン ポンプ一連差動ピストン 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 連続使用時間60分 始動方式リコイルスターター方式 質量(kg)8.0 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.6 付属品計量カップ、ボールコック、より戻し、握りグリップ、 ノズルパイプ(60cm)、吐出ホース(1.5m)、 縦型二頭口噴口、泡状除草噴口 用途薬剤散布に トラスコ品番775-8006
関連資料:(2.3MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。

商品説明動画

KOSHIN 背負い式エンジン動噴 ES-C
この動画は、5人が参考にしています。
KOSHIN 背負い式エンジン動噴 背引きタイプ ES-CDX
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86336153 ES10 26712498 ES-10P 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336162
2023-12-09
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

手動式10リットルと並行して使用しているが。エンジン式は重い。個人的に手動式で十分。

対象商品:
86336171
2021-09-07
用途:
消毒
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです。

対象商品:
86336162
2018-11-12
用途:
田んぼの畦畔除草
農・林・水産業

10リッタータイプで、エンジン仕様の割には軽く、足場も悪い畦畔でも負担無く作業出来ます。カバー付泡状除草噴口も標準付属品として欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
86336187
2015-05-20
用途:
庭木

庭木の消毒用に購入しましたが、大正解でした。
始動一発でエンジンが掛り、重さも気にならず作業を終えることができました。
動力噴霧器がモノタロウの割引を利用し、3万円以下で購入できたことに満足しています。
リピーター中毒になりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする