※本体画像

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86336162 品番 ES-10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。

種類エンジン式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:2000 泡状除草:600 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン ポンプカスケード式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.8[8] 連続使用時間約50分 始動方式リコイルスターター方式 質量(kg)5.5 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.5 付属品泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式 用途薬剤散布に トラスコ品番437-8733 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 本体質量(kg)5.5 使用距離範囲(m)縦型二頭口:1 泡状除草:0.5 吸水量(L/min)6 アズワン品番64-6357-57
関連資料:(2.3MB) 取扱説明書:(2.6MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。

商品説明動画

KOSHIN 背負い式エンジン動噴 ES-C
この動画は、5人が参考にしています。
KOSHIN 背負い式エンジン動噴 背引きタイプ ES-CDX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336162
2023-12-09
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

手動式10リットルと並行して使用しているが。エンジン式は重い。個人的に手動式で十分。

対象商品:
86336171
2021-09-07
用途:
消毒
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです。

対象商品:
86336162
2018-11-12
用途:
田んぼの畦畔除草
農・林・水産業

10リッタータイプで、エンジン仕様の割には軽く、足場も悪い畦畔でも負担無く作業出来ます。カバー付泡状除草噴口も標準付属品として欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
86336187
2015-05-20
用途:
庭木

庭木の消毒用に購入しましたが、大正解でした。
始動一発でエンジンが掛り、重さも気にならず作業を終えることができました。
動力噴霧器がモノタロウの割引を利用し、3万円以下で購入できたことに満足しています。
リピーター中毒になりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする