BK-12S 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336302

 

BK-12S 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336302
BK-12S 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336302
BK-12S 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336302
BK-12S 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336302
BK-12S 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336302

船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード86336302品番BK-12S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ

用途
ビルジ排水や油混じりの水の移送に
吸入/吐出口径(mm)15吸入/吐出口径15電圧(V)DC12全揚程(m)1最大吐出量(L/min)20仕様海水用(清水も可)付属品防水コネクタートラスコ品番850-8939材質ゴムインペラ質量(kg)2.3電流(A)10定格電流(A)10定格時間(分)10
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336302
2020-10-26
用途: 古いボンプの更新

取り換え問題ない、動作良好です。
取り換え用のインペラーを取扱て欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 86336327
2020-01-22
用途: 船のエンジンルームの排水用に
釣り船黒潮丸サービス業

今までは日立製ばかりでしたが、交互性があり便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする