BK-24 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336311 BK-24 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336311 BK-24 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336311 BK-24 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336311 BK-24 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336311 BK-24 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 86336311

船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 注文コード86336311 品番BK-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ

吸入吐出口径(mm)15 吸入/吐出口径15 電圧(V)DC24 全揚程(m)1 最大吐出量(L/min)20 仕様海水用(清水も可) 用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に 付属品起動スイッチ付コード×1、ストレーナー×1、デリバリーノズル×1、デリバリーノズルナット×1、ホース3m×1、タッピングネジ(5×10・4×20・4×10)×4、タッピングネジ(4×16)×1、ヒューズ8A×1 トラスコ品番850-8940 材質ゴムインペラ 質量(kg)2.3 電流(A)5 定格電流(A)5 定格時間(分)10
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336302
2020-10-26
用途:
古いボンプの更新

取り換え問題ない、動作良好です。
取り換え用のインペラーを取扱て欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
86336327
2020-01-22
用途:
船のエンジンルームの排水用に
釣り船黒潮丸 様 (サービス業)

今までは日立製ばかりでしたが、交互性があり便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする