※本体画像

SJ-20 エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル 工進 86336336 SJ-20 エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル 工進 86336336 SJ-20 エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル 工進 86336336

エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10台) 注文コード86336336 品番SJ-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。

接続口径(Φmm)20・15 用途エンジンポンプでの散水に 付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個 トラスコ品番118-6031 材質持ち手部分塩ビ缶 質量(kg)0.5
関連資料:(3.6MB)
注意
※水道では使用できませんのでエンジンポンプとセットでお使い下さい。ホース接続口径は15mmと20mmの2種類です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする