※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
工進
工進の 陸上ポンプ
エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86336363
品番
PGM50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
21
用途
潅水時の水の移送や洗浄に
付属品
ストレーナ、ホースバンド50mm3ヶ、カップリングクミ50x50mm、ニップル50mm、エルボ50mm、エンジン工具一式
仕様
管用平行ネジ
トラスコ品番
850-9346
材質
ポンプ部PC
質量(kg)
23.5
種類
エンジンポンプ
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。 ※ホースは付属しておりません。※エンジンは防錆タイプではありませんので水が掛からないようにしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070