エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86336372 品番SE-25FHR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き

付属品
ストレーナー×1個
吸入ホース3m
洗浄・散水両用ホース8m
ホースバンドΦ32×3個、Φ22×1個
カップリングクミ(25×15)×1個
ワンタッチカップリング×1個
エンジン工具一式
口径(Φmm)25 吸入/吐出口径25 最大出力(kW)1.07/7000rpm 全揚程(m)42 吸入揚程(m)8 最大吐出量(L/min)125 仕様8m洗浄ホース付き タイプ8m洗浄ホース付き 用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に トラスコ品番850-9535 材質ポンプ部ADC 質量(kg)10.4 種類エンジンポンプ 本体質量(kg)7.5 定格出力(kW)0.73/7000rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)0.65 プラグNGK:CMR4A 連続運転時間(h)約45分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×358×348 エンジン形式ロビンEH035PA(33.5CC) エンジンオイル量(L)0.1
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

商品説明動画

KOSHIN 超軽量4サイクルエンジン搭載エンジンポンプ SEV-25F
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
1人が参考にしています
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする