単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86336433 品番SU-25V
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に トラスコ品番850-9355 材質ポンプ部ADC 質量(kg)7.5 本体質量(kg)7.5 最高圧力(MPa)0.45 吸入吐出口径(mm)25 アズワン品番64-9482-48
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※プーリーや動力はよくご確認の上、別途お買い求め下さい。

部品検索用展開図:単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43223935 11595901 SU-25V 本体 1
2 43223944 12208101 SU-25 ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
3 43223960 11332501 SE-25X 吸入フランジ 1
4 43223969 11332601 SE-25X チャッキバルブ 1
5 43223978 12215701 SU-25V-1 インペラ 1
6 43223987 11083605 SU-25-B 渦巻室 1
7 43223996 11048602 SE-25 吐出フランジ( マークツキ ) 1
8 43224005 11048702 SE-25 フランジパッキン 1
9 86336826 14801003 15Aプラグクミ 2
10 43224030 11596201 SU-25V シャフト 1
11 43224355 11573701 SU-40V 水切板 2
12 43176877 889855018 O リング 2
13 43224057 11831304 SU-25 V プーリー ・ ボルトクミ 1
14 43224389 888427047 C形止メ輪 1
15 43224398 884009044 平行キー 1
16 43224407 912506014 深ミゾ玉軸受 2
17 43224100 890255037 O リング 1
18 43224109 889855042 O リング 1
19 43224118 743119032 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 7
20 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
21 43225125 743119043 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 1
22 62829647 11802204 SE-25 ストレーナークミ ( オモリツキ ) 1
23 43224154 940019032 ホースバンド 3
24 60923722 11802103 SE-25 カップリングクミ (ADC+ABS) 2
25 43224179 11042202 SE-25 カップリング 2
26 43224188 34078201 SM-25 竹の子ニップル 2
27 43224197 11019201 SE-25 カップリングパッキン 2
28 43224870 11482501 SU-50X メカニカルシール 1
29 43224547 11601301 SU-40V プーリー止めワッシャー 1
30 43224224 11601704 SU-25V-AAA-2 銘板 1
31 43176877 889855018 O リング 2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする