単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86336442 品番SU-40V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に トラスコ品番850-9356 質量(kg)12.5 本体質量(kg)12.5 最高圧力(MPa)0.5 吸入吐出口径(mm)40
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※プーリーや動力はよくご確認の上、別途お買い求め下さい。

部品検索用展開図:単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43224258 12217001 SU-40V-1 本体 1
2 43224267 12208201 SE-40 ポンプケース (KOSHIN ロゴ入) 1
3 43224276 11332701 SE-40 吸入フランジ 1
4 43224285 11332801 SE-40 チャッキバルブ 1
5 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
6 43224310 12214401 SU-40V-1 インペラ 1
7 43224319 11021812 SU-40H 渦巻室 1
8 43224328 11057701 SE-40L 吐出フランジ 1
9 43224337 11059301 SE-40L-1 フランジパッキン 1
10 43224346 11573602 SU-40V シャフト 1
11 43224355 11573701 SU-40V 水切板 2
12 43176877 889855018 O リング 2
13 43224380 11831402 SU-40 V プーリー ・ 六角穴付止めネジクミ 1
14 43224389 888427047 C形止メ輪 1
15 43224398 884009044 平行キー 1
16 43224407 912506014 深ミゾ玉軸受 2
17 43224416 11501401 O リング 1
18 43224425 889855048 O リング 1
19 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
20 43224775 743119047 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
21 43224459 743119046 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
22 43225125 743119043 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 1
23 62829656 11801304 SE-40L ストレーナークミ ( オモリツキ ) 1
24 43224486 940019048 ホースバンド 3
25 43224495 11721201 SE-40 カップリングクミ (PC+ABS) 2
26 43224504 11498601 40mmカップリング 2
27 43224520 11035803 40 竹の子ニップル 2
28 43224529 11498701 40mmカップリングパッキン 2
29 43224870 11482501 SU-50X メカニカルシール 1
30 43224547 11601301 SU-40V プーリー止めワッシャー 1
31 43224556 11579304 SU-40V-AAA-2 銘板 1
32 43225028 889955025 O リング 2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336442
2018-02-13
用途:
散水作業
農・林・水産業

使用していたポンプが破損したため急きょ注文しました。
品物の配送が早くすぐに交換できたのでとても助かりました。
使いやすかった以前の物とまったく同じ型なので 取り付けもスムーズにできて本当に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする