単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86336485 品番SU-80V
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に トラスコ品番850-9360 質量(kg)22 本体質量(kg)22 最高圧力(MPa)0.83 吸入吐出口径(mm)80 アズワン品番64-9482-53
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※プーリーや動力はよくご確認の上、別途お買い求め下さい。

部品検索用展開図:単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43224915 11591301 SU-80V 本体 1
2 43224924 12208401 SE-80 ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
3 43224940 11279701 SE-80X 吸入フランジ (G) 1
4 43224949 11279901 SE-80X チャッキバルブ 1
5 60923634 11807902 25Aプラグクミ 2
6 43224967 11591401 SU-80V インペラ 1
7 43224976 11591501 SU-80V 渦巻室 1
8 43224985 11057005 SE-80L 吐出フランジ (G) 1
9 43224994 11058402 SE-80L-1 吐出フランジパッキン 1
10 43225010 11591601 SU-80V シャフト 1
11 43225019 11591701 SU-80V 水切板 2
12 43225028 889955025 O リング 2
13 43225037 11759302 SU-80V V プーリー ・ ボルトクミ 1
14 43225046 888427062 C形止メ輪 1
15 43225055 884009071 平行キー 1
16 43225064 912506018 深ミゾ玉軸受 2
17 43225080 11501601 O リング 1
18 43225089 11398901 O リング 1
19 43225098 743119061 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
20 43225107 743119063 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
21 43225116 743119078 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
22 43225125 743119043 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 1
23 43225134 940019090 ホースバンド 3
24 43225150 11702802 SE-80X カップリングクミ 2
25 43225159 11437502 SE-80X カップリング 2
26 43225168 11030105 SE-80L 竹の子ニップル 2
27 43225177 11437801 SE-80X カップリングパッキン 2
28 43225186 11591801 SU-80V メカニカルシール 1
29 43225195 11601401 SU-50V プーリー止めワッシャー 1
30 43225204 11601904 SU-80V-AAA-2 銘板 1
31 43225220 11801606 SE-80L ストレーナークミ 1
32 43225229 889855032 O リング 2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする