浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86336616 品番 AK-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。

口径(Φmm)26(VP20) 吐出空気量(L/min)100 風量(L/min)100 電源(V)単相100 用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに トラスコ品番850-8936 質量(kg)9.4 消費電力(W)50Hz:100/60Hz:95 定格圧力(MPa)0.018 アズワン品番64-9479-46

商品説明動画

KOSHIN_ブロワポンプAKシリーズ_使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424752
2022-09-04
用途:
2018年夏に購入し2022年夏に本体がが熱くてエアーが出なくなった
サービス業

以前のブロアーはダイヤフラムで13年、今回のシリンダーピストンは4年で値段も高い
安くて長持ちが良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする