※本体画像

PA-105 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 86336652 PA-105 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 86336652 PA-105 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 86336652 PA-105 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 86336652 PA-105 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 86336652

工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カバー付泡状除草噴口 適合機種背負い人力噴霧器・充電噴霧器・ステンレス噴霧器・工進HS一部機種 注文コード86336652 品番PA-105
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい

用途交換・補修用として 仕様カバー付泡状除草噴口 トラスコ品番776-0281 適合機種背負い人力噴霧器・充電噴霧器・ステンレス噴霧器・工進HS一部機種 適合本体SS・DK・RV・LSシリーズ 材質(本体)プラスチック 質量(g)130 接続ねじG1/4 アズワン品番64-6359-08
関連資料:(31.8MB)
注意
霧の状態での散布は出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
草の除草剤散布
運輸・通信業

庭の除草剤散布用に購入しました。
花に除草剤がかからないので非常に便利です。

対象商品:
86336652
2025-08-29
用途:
徐草
農・林・水産業

有るのと無いでは噴霧場所のコントロールが全然違います

対象商品:
57330814
2019-04-12
用途:
風のある日の除草剤散布
稲岡設計 様

ノズルから霧状の状態で噴射しない。カバーの無いノズル(ES-15Cの部品)とあきらかに悪い。改善点は、霧状にしてほしい。ジョイント部から液漏れを無くしてほしい。
以上2点の改良を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする