※特徴

PA-106 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336661 PA-106 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336661 PA-106 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336661 PA-106 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336661 PA-106 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336661

工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HS用 泡状除草ノズルクミ 注文コード86336661 品番PA-106
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット

ノズル長(mm)380 適合機種HSシリーズ 噴霧調整泡状 接続ねじパイプ接続部:M16 材質(本体)アルミ・プラスチック 質量(g)70 適合本体HS-402B 用途交換・補修用として 仕様HS用 泡状除草ノズルクミ トラスコ品番776-0299 アズワン品番64-6359-09
関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする