曜日別特売
PA-107 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336677

※特徴

PA-107 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336677
PA-107 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336677
PA-107 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336677
PA-107 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336677
PA-107 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 86336677

工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様HS用 粒状除草ノズルクミ注文コード86336677品番PA-107
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット

用途交換・補修用としてノズル長(mm)380適合機種HSシリーズ噴霧調整粒状接続ねじパイプ接続部:M16材質(本体)アルミ・プラスチック質量(g)70適合本体HS-402B仕様HS用 粒状除草ノズルクミトラスコ品番776-0329アズワン品番64-6359-10
関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする