汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)50 モーター出力(W)400 注文コード86336695 品番PZ-550A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は吐出口径・周波数・モーター出力など8種類から選べます 他の種類を見る

蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください

付属品
ホースバンドΦ60×1個
タケノコニップル(50×50)×1個
ロープ5m
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 モーター出力(W)400 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)9 全揚程(m)9 最大吐出量(L/min)305 吐出量(L/min)305 仕様汚物用 タイプ自動運転形 使用液汚物混入水 用途汚水の移送に トラスコ品番850-8523 型式コンデンサー誘導モーター 質量(kg)10.5 消費電力(W)699 回転数(min-1[r.p.m])2600 寸法(幅W×高さH)(mm)410×391 定格電流(A)7.5 電源コード(m)6 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)199 運転可能最低水位(mm)400
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336704
2019-10-01
用途:
汚水の排水
建設業・工事業

コンパクトで限られたスペースでしたが確りと納まりました。

対象商品:
07007917
2013-03-07
用途:
地下水汲上
建設業・工事業

予想通り、なかなかの性能
100Vで手軽に汲上れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする