PSK-540XA 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 86336722 PSK-540XA 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 86336722 PSK-540XA 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 86336722 PSK-540XA 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 86336722 PSK-540XA 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 86336722 PSK-540XA 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 86336722

汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86336722 品番 PSK-540XA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。

付属品
ホースバンドΦ48×1個
タケノコニップル(40×40)×1個
ロープ5m
吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 モーター出力(W)150 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)5 全揚程(m)5 最大吐出量(L/min)170 吐出量(L/min)170 仕様汚物用 タイプ自動運転形 使用液汚物混入水 用途汚水の移送に トラスコ品番850-8508 型式コンデンサランモーター 質量(kg)5.6 消費電力(W)305 回転数(min-1[r.p.m])2600 寸法(幅W×高さH)(mm)362×344 定格電流(A)3.5 電源コード(m)4.3 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)25 残水位(mm)150 運転可能最低水位(mm)360 アズワン品番64-9481-35

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07007865
2019-10-07
用途:
野池の汚泥上げ
農・林・水産業

今まで使っていたポンプは目詰まりして汚泥を汲むことが出来なかったのですが、このポンプは目詰まりしないため、作業がはかどっています。

対象商品:
07007865
2011-11-03
用途:
泥水の排水。

音が静か(冷蔵庫程度)。高低差1.5m、管長5mで使用し、問題なく排水できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする