付属品ホースバンドΦ48×1個
タケノコニップル(40×40)×1個
ロープ5m
吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.15モーター出力(W)150電圧(V)100周波数(Hz)60揚程(m)6全揚程(m)6最大吐出量(L/min)170吐出量(L/min)170仕様汚物用タイプ自動運転形使用液汚物混入水トラスコ品番850-8512型式コンデンサランモーター質量(kg)5.6消費電力(W)301回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH)(mm)362×344定格電流(A)3.1電源コード(m)4.3連続使用時間8異物通過径(Φmm)25残水位(mm)150運転可能最低水位(mm)360アズワン品番64-9481-40