KS20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 100V 86336756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 吐出口径(Φmm)20 注文コード86336756 品番KS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吐出口径・周波数など5種類から選べます 他の種類を見る

家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます

吐出口径(Φmm)20 出力(kW)0.05 電圧(V)100 揚程(m)5 吐出量(L/min)40 用途清水の移送に
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86336756 KS20 49324205 KS-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 1台 15,980 税込17,578 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07007795
2017-04-10
用途:
井戸水の汲み上げ
建設業・工事業

深さ9mの井戸水の汲み上げに使用しています。
スペックでは、全揚程15mとなっていますが、20mのホースを接続しても、汲み上げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする