PA-151 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 86336783 PA-151 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 86336783 PA-151 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 86336783

ポンプ用タケノコシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86336783 品番 PA-151
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ポンプ用プラ製タケノコポンプ本体に接続するタケノコです機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ホースを固定したい時に 仕様オスネジ仕様 トラスコ品番797-4329 適合機種FS-3210Sなど 質量(g)55 アズワン品番64-6359-28
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする