工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用カップリングパッキンシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86336801
品番
PA-153
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
材質
ゴム(CR)
適合機種
SEV-40Xなど
寸法(mm)
40
仕様
2枚クミ
質量(g)
10
用途
補修・交換用として
トラスコ品番
797-4345
アズワン品番
64-6359-30
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。