工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用カップリングパッキンシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86336817
品番
PA-154
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
材質
ゴム(CR)
適合機種
SEV-50Xなど
寸法(mm)
50
仕様
2枚クミ
質量(g)
12
用途
補修・交換用として
トラスコ品番
797-4353
アズワン品番
64-6359-31
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。