※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
思っていたよりは吐水量が少ないので洗うというよりは流す程度。ライブウェル用に変更予定。
思っていたよりは水量が少ない感じでが問題なく仕様できている。耐久性が良ければ再購入を思案します。
バッテリーより10Aヒューズとリレーとスイッチを介し接続しました。試運転をしましたが、その吐出量に驚きました。 20Lの水があっという間になくなった感じです。 耐久性については未だ判りませんが使用するのが楽しみです。