海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)25 最大吐出量(L/min)115 注文コード86337395 品番MFC-25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は吐出口径・口径・最大吐出量など9種類から選べます 他の種類を見る

車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。

用途
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
吐出口径(Φmm)25 吸入/吐出口径25 電圧(V)DC-24 全揚程(m)28 吸入揚程(m)4 最大吐出量(L/min)115 付属品平行キー トラスコ品番850-9184 軸径(Φmm)20 質量(kg)7.6 回転数(min-1[r.p.m])500〜2300 所要動力(kW)1.5/1750rpm プーリー136.5×B1
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86337395 MFC-25S 62759796 MFC-2524S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 1台 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86337352
2024-02-27
用途:
海水の移送
ハタツ電気商会 様

旧タイプと規格が変更されているので
寸法図を見やすいようにして欲しい

MonotaROからの回答

図面にカーソルを合わせて頂きクリックしてもらうと拡大された図面を見ることが出来ます。

対象商品:
62759796
2023-11-06
用途:
海水くーらーでつかっています。
豊丸 様

はいかんの、角度を自在にしてほしい。せめて180度ぐらい

対象商品:
86337352
2020-08-10
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

初めて使うので、まだ分からないが、こじんまりとまとまり良さそうだから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする