曜日別特売
MF-25SRLA 海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進 86337413

 

MF-25SRLA 海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進 86337413
MF-25SRLA 海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進 86337413
MF-25SRLA 海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進 86337413

海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種MF-25S・MFC-25S
MF-25S・MFC-25S
MF-40S・MFC-40S
MF-50S・MFC-50S・MFC-50SX
工進製対応機種無し
MF-40・MFC-40
MF-50・MFC-50
MFC-65K
MFC-80S
MFL-65K・MFLC-65K
MF-2524
MF-4024X
摘要・用途海水用スプライン式
羽根枚数9
内容量1個注文コード86337413品番MF-25SRLA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。

用途
インペラの交換時に
海水用
羽根枚数9仕様外径:80mm材質クロロプレンゴム摘要・用途海水用スプライン式適合機種MF-25S・MFC-25S質量(g)300トラスコ品番850-9060形状スプライン奥行(mm)54外径(Φmm)80アズワン品番64-9480-02
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86337325
2023-02-14
用途: 海水の汲み出し
大角水産農・林・水産業

大きさの割に、価格が高い用に思うがものたろう、意外は、もっと高い、

対象商品 : 86337325
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2018-03-13
用途: 修理依頼時に迅速に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

全く違和感無く、交換することができました。正常に可動しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86337325
2017-01-17
用途: 船舶修理

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 86337474
2019-08-17
用途: 海水を上げるときに使用します。
農・林・水産業

長年使用していましたので、ゴムが固くなり1枚インペラが欠けました。耐用年数は長いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 86337447
2016-04-20
用途: 船舶用散水ポンプ

問題なく使えています。消耗品なのでリピートします。

対象商品 : 86337413
2016-06-13
用途: 破損インペラーの交換

通常通り交換、快調に使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 86337334
2014-09-06
用途: ポンプ修理に使用

もう少し品物が早く入れば良いと思います。その他は満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする