※本体画像

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様収納ホースリール付き 注文コード86337727 品番MS-252R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。

種類電気式 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 モーター分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 出力(W)250 材質ポンプ部砲金仕様 用途薬剤散布に 付属品ノズル(54cm) :1本、ストレーナー:1ヶ 、ジュビリバンド:1ヶ、結束バンド:3本、吐出ホース(20m):1本、吸入ホース(2.5m):1本、余水ホース(2.5m):1本 仕様収納ホースリール付き トラスコ品番118-6038 質量(kg)15.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 使用距離範囲(m)4(直射) 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 アズワン品番64-9480-32
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(13.1MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

商品説明動画

KOSHIN 電動噴霧器 MS-252C (ガーデンスプレーヤー)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60877425
2021-12-08
用途:
床下消毒作業用
株式会社サルカンプロダクション 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できています。価格に関しても満足しています。

2020-09-26
用途:
薬剤散布
建設業・工事業

使用して2回で薬剤を吸うことをせず、壊れてしまった。
メーカーに問合せても、説明書を送るだけの対応。
こんなすぐ壊れるものであれば、もう2度と買わない。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする