曜日別特売
PA-263 工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進 86337736

PA-263 工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進 86337736
PA-263 工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進 86337736

工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
タイプネジ式
内容量1本注文コード86337736品番PA-263
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)

用途ホースを延長したい時に長さ(m)10タイプネジ式適合本体JCE1107・1107DX/1408・1408Uトラスコ品番118-6037アズワン品番64-9480-47
関連資料:専用部品(7.3MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 道路工事後の掃除時
建設業・工事業

純正10mより長い延長ホースが見つかりとても重宝しました。

対象商品 : 73879207
2020-10-06
用途: 自宅の外回りの掃除
高橋電気

付属ホースが10m、今回購入のホースが20m、継ぎ足すと30mになるのて、高圧洗浄機本体を移動することなく、建物の回りを表から裏まで作業出来て、効率良くなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする