工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86337754 品番 PA-265
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)

長さ(m)20 タイプネジ式 適合本体JCE1107・1107DX/1408・1408U 用途ホースを延長したい時に トラスコ品番118-6032
関連資料:専用部品(7.3MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
道路工事後の掃除時
建設業・工事業

純正10mより長い延長ホースが見つかりとても重宝しました。

対象商品:
73879207
2020-10-06
用途:
自宅の外回りの掃除
高橋電気 様

付属ホースが10m、今回購入のホースが20m、継ぎ足すと30mになるのて、高圧洗浄機本体を移動することなく、建物の回りを表から裏まで作業出来て、効率良くなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする