曜日別特売
LPB134 アンティーク吊り下げポップボード LPBシリーズ レイメイ藤井 86338265

アンティーク吊り下げポップボード LPBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-4503-36注文コード86338265品番LPB134
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アンティーク仕上げの小さいブラックボードでお店を演出、つや消し仕上げ、マグネット使用可
吊り下げ A4サイズ。蛍光ボードマーカー 中字 白インク1本。

仕様●本体サイズ:210×297×3mm●本体重量:245g●材質:ボード面/スチール、フレーム/合板、ヒモ/麻アズワン品番67-4503-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする