UPS 無停電電源装置 YEUPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●広域温度(-10〜55℃)対応品●本体寸法(mm):84×434×383(mm)●本体重量(g):16500●定格容量:1000VA/800W●入出力電圧:AC100V 注文コード86339656 品番YEUP-101STF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

定評ある小型オンラインUPSに、-10℃から+55℃の使用環境温度に耐える、新Fシリーズが登場。今まで設置できなかった場所にも置くことが可能になりました。寒冷地や高温地域、空調設備のない工場や施設に、冷蔵倉庫に、安心の電源環境を広げます。

仕様●広域温度(-10〜55℃)対応品●本体寸法(mm):84×434×383(mm)●本体重量(g):16500●定格容量:1000VA/800W●入出力電圧:AC100V アズワン品番67-4506-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする