※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品用グリース
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
86340125
品番
WAG-35-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。
NSF"H1"合格品です。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
色
白
容量(kg)
16
質量(kg)
17.7
使用温度範囲(℃)
-20〜200
規格
NSF H1
アズワン品番
64-7144-64
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません