丸型フッ素樹脂メッシュ PFA Φ100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50枚) 注文コード 86340249 品番 #100 144μm目
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。

材質PFA(フッ素樹脂) アズワン品番64-8787-98 線径(μm)110 開口率(%)31.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする