HS-70F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340584

カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:7inch●全長:177mm●刃渡り:90mm●重量:58g●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ハの字型ハンドル●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86340584品番HS-70F
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
ハイグレードな片平刃&両平刃。両平刃で裏鋏を多用する方にオススメ。軽量で素早く面取りが可能になります。

仕様●サイズ:7inch●全長:177mm●刃渡り:90mm●重量:58g●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ハの字型ハンドル●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4573-81
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする