GR-S15T カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340627

GR-S15T カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340627
GR-S15T カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340627

カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:6inch●全長:150mm●刃渡り:62mm●重量:57g●目数:15目●約80%CUT●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86340627品番GR-S15T
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
特徴的なブリッジ型で高いカット率を実現。▼2つのクシをブリッジで繋げた独特な形状で高いカット率を生み出します。クシ刃の角を面取りし、毛がひっかからず、軽くて心地よいカットが可能です。

仕様●サイズ:6inch●全長:150mm●刃渡り:62mm●重量:57g●目数:15目●約80%CUT●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4573-67
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする