カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:6inch●全長:149mm●刃渡り:60mm●重量:53g●目数:33目●約75%CUT●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ハの字型ハンドル●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 注文コード86340679 品番MG-33T
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
カット&セニングシザーという使い勝手を最大限に追求。「カット感覚に近い形でセニングシザーを使用したい。」この要望に対して私たちは"カット&セニングシザー"というブレンディングシザーを開発しました。カット率も高く、スムーズな切り心地は、さまざまなシーンで活躍します。「スコップ状」のクシ刃で毛をしっかりキャッチ。ぼかしながら仕上げることが可能です。スコップ形状の刃先。▼クシ刃の先端がスコップ状になってるので毛をしっかりキャッチします。多くの毛を一度にカットすることができるのでカット率75%ととても高く効率的に作業できます。繊細な作業も可能なのでお客さまの満足度も高い逸品シザーです。計算された持ちやすい角度と形状。▼手にフィットするよう設計された立体的な形状。開閉もスムーズにでき、長時間のトリミング作業でも疲れにくくなっています。

仕様●サイズ:6inch●全長:149mm●刃渡り:60mm●重量:53g●目数:33目●約75%CUT●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ハの字型ハンドル●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 アズワン品番67-4573-63
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする