カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:6inch●全長:150mm●刃渡り:63mm●重量:53g●目数:40目●約35%CUT●コバルト材●指掛:脱着式●刃形状:ハマグリ刃●R刃設計●専用ドライバー付●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。 注文コード86340715 品番CVH-40T
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
緩やかなカーブで使いやすさを追求。カーブシザーはさまざまな犬種・部位に合わせて。使用できるとても便利なシザーです。両面を使うことができスピーディーにカットできます。丸めながらボカすことができる1丁で2役のカーブセニングシザーです。緩やかなカーブがカットを軽やかに。▼緩やかなカーブ状になっているため身体の内側や足回りなどの細かで繊細なカット時にとても使い勝手が良いシザーです。開閉もスムースで、ストレスなくご使用いただけます。

仕様●サイズ:6inch●全長:150mm●刃渡り:63mm●重量:53g●目数:40目●約35%CUT●コバルト材●指掛:脱着式●刃形状:ハマグリ刃●R刃設計●専用ドライバー付●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。 アズワン品番67-4573-98
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする