※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 離型スプレー
スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×20本)
注文コード
86340746
品番
561636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥109,680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。
離形性と持続性に優れます。
PFOAフリーです。
用途
熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。
使用温度範囲(℃)
0〜40
耐熱温度(℃)
200
トラスコ品番
773-5243
色
淡黄色透明
容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1800mL
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86340746
561636
42000483
561636
スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH
SUMICO(住鉱潤滑剤)
1本(420mL)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。