カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:6inch●全長:153mm●刃渡り:65mm●重量:68g●目数:42目●約45%CUT●ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 注文コード86340810 品番TX-42F
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
切った跡が付きにくくなりました。よりシャープな切り心地。クシ刃先端部分の溝の形状が変わりました。クシ刃の溝をV型からI型へ変更。▼I型の溝が毛をしっかりととらえ正確なカットを可能にします。特にヨーキー、ポメラニアンなど直毛犬種に適し、より美しい仕上がりを生み出します。

仕様●サイズ:6inch●全長:153mm●刃渡り:65mm●重量:68g●目数:42目●約45%CUT●ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 アズワン品番67-4573-64
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする