GZ-700F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340828

GZ-700F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340828
GZ-700F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340828
GZ-700F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340828

カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:7inch●全長:179mm●刃渡り:89mm●重量:60g●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ギザ刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86340828品番GZ-700F
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
エレガントで機能的なカットシザー。美しい形状と機能美あふれるデザイン。東京理器が目指す理想の製品はこの2つの両立です。つねに仕事で使用し、手元にあるものだからこそ妥協のないものを選びたいというお客さまに応えるべくよりよい製品作りに励んでいます。見た目と機能を備えた美しい設計のハンドルデザイン。▼ハンドルにあるコブ状の突起は見た目だけでなく、指を固定し安定させます。また、ハンドル幅(a)を狭くすることで、手の小さい女性にも使いやすくなっています。(※画像参照)。キザキザの刃で柔らかい毛にも。▼刃に細かいギザギザのギザ刃加工が施されています。とくに柔らかい毛質の犬種などカットが難しい毛にもしっかりと対応できます。見た目だけでなく切れ味もエレガントなカットシザーです。

仕様●サイズ:7inch●全長:179mm●刃渡り:89mm●重量:60g●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ギザ刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4573-74
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする