DC-700F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340880

DC-700F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340880
DC-700F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340880

カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:7inch●全長:176mm●刃渡り:87mm●重量:62g●ダマスカス鋼●指掛:固定型●刃形状:段刃●専用ドライバー付属●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86340880品番DC-700F
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
ダマスカス鋼でソフトな切れ味。神秘的なパターンが人気です。

仕様●サイズ:7inch●全長:176mm●刃渡り:87mm●重量:62g●ダマスカス鋼●指掛:固定型●刃形状:段刃●専用ドライバー付属●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4573-78
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする