SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 焼付防止剤
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
86340922
品番
031067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途
ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
トラスコ品番
868-1919
色
銅褐色
使用温度範囲
800℃以下
ちょう度
372
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.5kg
ベースオイル
鉱物油 +合成油