MK-68F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340986

MK-68F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340986
MK-68F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340986

カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:6.8inch●全長:169mm●刃渡り:80mm●重量:59g●ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:ハマグリ刃/段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86340986品番MK-68F
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
ハイグレードな片平刃&両平刃。ベーシックな片平刃シザー。片平刃のハイブリッドな切れ味。▼カットする面に接する側を薄い平刃、もう片方はハマグリ刃というハイブリッド構成はカットする面の毛が倒れにくいため美しくし上がります。軽快さとしっとりした切り心地の特徴を引き出したハサミです。

仕様●サイズ:6.8inch●全長:169mm●刃渡り:80mm●重量:59g●ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:ハマグリ刃/段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4573-92
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする