LRZC-550F カット&セニングシザー パイオニアシリーズ 東京理器 86341038

カット&セニングシザー パイオニアシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:5.5inch●全長:143mm●刃渡り:59mm●重量:50g●ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●左利き●※ネジが自在仕様となります。●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86341038品番LRZC-550F
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パイオニア(先駆者)の持つ質実剛健さがぴったり似合うシザーです。"PIONEER"は中級品を主に取りそろえ、実用性を重視したタフでパワフルな切れ味が特徴です。さまざまな曲がり具合のカーブシザーや左利き用シザーをリーズナブルな価格でご用意しています。
パイオニアの左利き用シザー。サテン仕上げの粗刈から中刈用カットシザー。

仕様●サイズ:5.5inch●全長:143mm●刃渡り:59mm●重量:50g●ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●左利き●※ネジが自在仕様となります。●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4574-18
注意
●※ネジが自在仕様となります。●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする