※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×4缶)
注文コード
86341062
品番
120370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-2043
容量(kg)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性