カット&セニングシザー パイオニアシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:8inch●全長:202mm●刃渡り:107mm●重量:84g●ステンレス材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 注文コード86341099 品番HCH-80RS
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

パイオニア(先駆者)の持つ質実剛健さがぴったり似合うシザーです。"PIONEER"は中級品を主に取りそろえ、実用性を重視したタフでパワフルな切れ味が特徴です。さまざまな曲がり具合のカーブシザーや左利き用シザーをリーズナブルな価格でご用意しています。
あなたの好みのカーブを選んでください。東京理器の「パイオニア」にはさまざまな角度のカーブをご用意しています。あなたに合った形状のシザーを見つけてください。大きな丸みを作る。8インチカーブカットシザー。ポイント使いで作業時間の短縮が可能。しっかりした切り心地。流行りのおパンツカットにもピッタリ。

仕様●サイズ:8inch●全長:202mm●刃渡り:107mm●重量:84g●ステンレス材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 アズワン品番67-4574-21
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする