※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
86341105
品番
541045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
108-0852
容量(L)
18
危険等級
U
アズワン品番
64-7144-34
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性