カット&セニングシザー アルコバシリーズ ACシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:5.5inch●全長:148mm●刃渡り:63mm●重量:35g●アルミ材+コバルト材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 注文コード86341205 品番AC-55
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

「軽さ」が最大の特徴です。アルミハンドルにシャープな切れ味のコバルト刃。軽い素材の特性を活かし、思い切った肉厚の設計に。軽さとフィット感により長時間使用しても疲れにくい。斬新なスタイルで海外のお客様にも人気です。、コバルトとアルミの融合は新しい境地へ、徹底した軽さの追求と切れ味の鋭さを求めた結果、出来上がったのが「アルコバ」です。他の製品と比べ約10%の軽量化(※東京理器比)に成功しました。

仕様●サイズ:5.5inch●全長:148mm●刃渡り:63mm●重量:35g●アルミ材+コバルト材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 アズワン品番67-4574-29
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする