ACH-40T カット&セニングシザー アルコバシリーズ ACシリーズ 東京理器 86341230

カット&セニングシザー アルコバシリーズ ACシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:6.25inch●全長:158mm●刃渡り:66mm●重量:52g●目数:40目●約40%CUT●アルミ材+コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86341230品番ACH-40T
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「軽さ」が最大の特徴です。アルミハンドルにシャープな切れ味のコバルト刃。軽い素材の特性を活かし、思い切った肉厚の設計に。軽さとフィット感により長時間使用しても疲れにくい。斬新なスタイルで海外のお客様にも人気です。、コバルトとアルミの融合は新しい境地へ、徹底した軽さの追求と切れ味の鋭さを求めた結果、出来上がったのが「アルコバ」です。他の製品と比べ約10%の軽量化(※東京理器比)に成功しました。

仕様●サイズ:6.25inch●全長:158mm●刃渡り:66mm●重量:52g●目数:40目●約40%CUT●アルミ材+コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4574-34
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする